37,26 €/ Unitéhors TVA
45,08 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 57000 N |
Charge statique | 106000 N |
Vitesse limite | 9200 rpm |
Vitesse de référence | 5600 rpm |