Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK50/25-TV-XL

  • ERIKS:11671277
  • Fabricant:4012802701494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,91 €/ Unitéhors TVA

37,40 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre intérieur
1.969 in
Diamètre extérieur
62 mm
Diamètre extérieur
2.441 in
Largeur
25 mm
Largeur
0.984 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
48500 N
Charge statique
87000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse de référence
5400 rpm