Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK50/25-F-XL

  • ERIKS:14176395
Image 1
Ajouter à la liste

30,91 €/ Unitéhors TVA

37,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
43000 N
Charge statique
74000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse de référence
5700 rpm