Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK5/10-TV-XL

  • ERIKS:23997414
  • Fabricant:4012802733242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre intérieur
0.197 in
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre extérieur
0.394 in
Largeur
10 mm
Largeur
0.394 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2650 N
Charge statique
1920 N
Vitesse limite
39000 rpm
Vitesse de référence
55000 rpm