34,90 €/ Unitéhors TVA
42,23 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre intérieur | 1.85 in |
Diamètre extérieur | 57 mm |
Diamètre extérieur | 2.244 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 48500 N |
Charge statique | 94000 N |
Vitesse limite | 9800 rpm |
Vitesse de référence | 5800 rpm |