Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK47/20-XL

  • ERIKS:11671273
  • Fabricant:4012802701487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,04 €/ Unitéhors TVA

35,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre intérieur
1.85 in
Diamètre extérieur
57 mm
Diamètre extérieur
2.244 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
56000 N
Vitesse limite
9800 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Alternatives

51,73 €/ Unitéhors TVA

62,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026