32,60 €/ Unitéhors TVA
39,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 1.772 in |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 2.165 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 52000 N |
Charge statique | 103000 N |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse de référence | 5700 rpm |