32,60 €/ Unitéhors TVA
39,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 46500 N |
Charge statique | 88000 N |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse de référence | 6000 rpm |