Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK45/20-TV-XL

  • ERIKS:11671270
  • Fabricant:4012802407952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,96 €/ Unitéhors TVA

32,62 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre intérieur
1.772 in
Diamètre extérieur
55 mm
Diamètre extérieur
2.165 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
35000 N
Charge statique
62000 N
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse de référence
5900 rpm