Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK45/20-F-XL

  • ERIKS:14176701
Image 1
Ajouter à la liste

26,96 €/ Unitéhors TVA

32,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
53000 N
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse de référence
6200 rpm