31,23 €/ Unitéhors TVA
37,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 43 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 45500 N |
Charge statique | 85000 N |
Vitesse limite | 10700 rpm |
Vitesse de référence | 6300 rpm |