Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK43/20-XL

  • ERIKS:11671266
  • Fabricant:4012802312430
Image 1
Ajouter à la liste

25,51 €/ Unitéhors TVA

30,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30500 N
Charge statique
51000 N
Vitesse limite
10700 rpm
Vitesse de référence
6500 rpm