30,33 €/ Unitéhors TVA
36,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre intérieur | 1.654 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Diamètre extérieur | 2.047 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 44500 N |
Charge statique | 82000 N |
Vitesse limite | 10900 rpm |
Vitesse de référence | 6400 rpm |
54,05 €/ Unitéhors TVA
65,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026