24,67 €/ Unitéhors TVA
29,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre intérieur | 1.654 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Diamètre extérieur | 2.047 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 30000 N |
Charge statique | 49000 N |
Vitesse limite | 10900 rpm |
Vitesse de référence | 6600 rpm |
43,88 €/ Unitéhors TVA
53,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026