Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK40/20-TV-XL

  • ERIKS:24027066
  • Fabricant:4012802733884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,71 €/ Unitéhors TVA

27,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre intérieur
1.575 in
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre extérieur
1.969 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
33500 N
Charge statique
56000 N
Vitesse limite
11400 rpm
Vitesse de référence
6500 rpm