22,71 €/ Unitéhors TVA
27,48 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 29500 N |
Charge statique | 47000 N |
Vitesse limite | 11400 rpm |
Vitesse de référence | 6900 rpm |