34,10 €/ Unitéhors TVA
41,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 43000 N |
Charge statique | 76000 N |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Vitesse de référence | 7000 rpm |