Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK38/20-XL

  • ERIKS:11671261
  • Fabricant:4012802269321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,97 €/ Unitéhors TVA

26,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre intérieur
1.496 in
Diamètre extérieur
48 mm
Diamètre extérieur
1.89 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
29000 N
Charge statique
45000 N
Vitesse limite
12000 rpm
Vitesse de référence
7200 rpm