26,46 €/ Unitéhors TVA
32,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 37 mm |
Diamètre intérieur | 1.457 in |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Diamètre extérieur | 1.85 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 42000 N |
Charge statique | 73000 N |
Vitesse limite | 12300 rpm |
Vitesse de référence | 7200 rpm |