Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK37/20-XL

  • ERIKS:24027063
  • Fabricant:4012802701548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,73 €/ Unitéhors TVA

26,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
37 mm
Diamètre intérieur
1.457 in
Diamètre extérieur
47 mm
Diamètre extérieur
1.85 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28000 N
Charge statique
43500 N
Vitesse limite
12300 rpm
Vitesse de référence
7400 rpm