24,16 €/ Unitéhors TVA
29,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre intérieur | 1.378 in |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 1.772 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 46000 N |
Charge statique | 81000 N |
Vitesse limite | 12900 rpm |
Vitesse de référence | 7100 rpm |