Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK35/30-F-XL

  • ERIKS:14176703
Image 1
Ajouter à la liste

24,16 €/ Unitéhors TVA

29,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
41000 N
Charge statique
69000 N
Vitesse limite
12900 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm