Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK35/20-TV-XL

  • ERIKS:11671256
  • Fabricant:4047643204743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,50 €/ Unitéhors TVA

24,81 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre intérieur
1.378 in
Diamètre extérieur
45 mm
Diamètre extérieur
1.772 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
48500 N
Vitesse limite
12900 rpm
Vitesse de référence
7400 rpm
Alternatives

36,16 €/ Unitéhors TVA

43,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026