23,31 €/ Unitéhors TVA
28,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre intérieur | 1.26 in |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Diamètre extérieur | 1.654 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 39000 N |
Charge statique | 63000 N |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Vitesse de référence | 8200 rpm |