19,56 €/ Unitéhors TVA
23,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 26000 N |
Charge statique | 37500 N |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Vitesse de référence | 8400 rpm |