22,64 €/ Unitéhors TVA
27,39 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre intérieur | 1.181 in |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 1.575 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 42000 N |
Charge statique | 69000 N |
Vitesse limite | 14800 rpm |
Vitesse de référence | 8200 rpm |
40,47 €/ Unitéhors TVA
48,97 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026