Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK30/20-TV-XL

  • ERIKS:11671249
  • Fabricant:4012802733815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre intérieur
1.181 in
Diamètre extérieur
40 mm
Diamètre extérieur
1.575 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28000 N
Charge statique
41000 N
Vitesse limite
14800 rpm
Vitesse de référence
8500 rpm