19,00 €/ Unitéhors TVA
22,99 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 36000 N |
Vitesse limite | 14800 rpm |
Vitesse de référence | 8900 rpm |