22,36 €/ Unitéhors TVA
27,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 29 mm |
Diamètre intérieur | 1.142 in |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 1.496 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 37000 N |
Charge statique | 57000 N |
Vitesse limite | 15300 rpm |
Vitesse de référence | 8800 rpm |
39,81 €/ Unitéhors TVA
48,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026