Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK28/30-XL

  • ERIKS:11671244
  • Fabricant:4012802701340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,49 €/ Unitéhors TVA

26,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre intérieur
1.102 in
Diamètre extérieur
37 mm
Diamètre extérieur
1.457 in
Largeur
30 mm
Largeur
1.181 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
37000 N
Charge statique
57000 N
Vitesse limite
15800 rpm
Vitesse de référence
9000 rpm
Alternatives

31,19 €/ Unitéhors TVA

37,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026