18,19 €/ Unitéhors TVA
22,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre intérieur | 1.102 in |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Diamètre extérieur | 1.457 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 24800 N |
Charge statique | 34000 N |
Vitesse limite | 15800 rpm |
Vitesse de référence | 9300 rpm |
26,45 €/ Unitéhors TVA
32,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026