15,93 €/ Unitéhors TVA
19,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 16800 N |
Charge statique | 22400 N |
Vitesse limite | 17800 rpm |
Vitesse de référence | 10700 rpm |
22,94 €/ Unitéhors TVA
27,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026