17,71 €/ Unitéhors TVA
21,43 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre intérieur | 0.945 in |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 1.26 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 21400 N |
Charge statique | 30500 N |
Vitesse limite | 18500 rpm |
Vitesse de référence | 10700 rpm |
25,49 €/ Unitéhors TVA
30,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026