15,93 €/ Unitéhors TVA
19,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre intérieur | 0.945 in |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 1.26 in |
Largeur | 16 mm |
Largeur | 0.63 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 16900 N |
Charge statique | 22300 N |
Vitesse limite | 18500 rpm |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
22,94 €/ Unitéhors TVA
27,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026