16,70 €/ Unitéhors TVA
20,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre intérieur | 0.866 in |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 1.181 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 20000 N |
Charge statique | 27000 N |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Vitesse de référence | 11700 rpm |
24,31 €/ Unitéhors TVA
29,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026