Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK22/16-XL

  • ERIKS:11671232
  • Fabricant:4012802733631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,43 €/ Unitéhors TVA

18,67 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre intérieur
0.866 in
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre extérieur
1.181 in
Largeur
16 mm
Largeur
0.63 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
15800 N
Charge statique
19900 N
Vitesse limite
20000 rpm
Vitesse de référence
12000 rpm