16,25 €/ Unitéhors TVA
19,66 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Diamètre intérieur | 0.827 in |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Diamètre extérieur | 1.142 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 19300 N |
Charge statique | 25500 N |
Vitesse limite | 20600 rpm |
Vitesse de référence | 12300 rpm |