14,47 €/ Unitéhors TVA
17,51 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Diamètre intérieur | 0.827 in |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Diamètre extérieur | 1.142 in |
Largeur | 16 mm |
Largeur | 0.63 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 15200 N |
Charge statique | 18700 N |
Vitesse limite | 20600 rpm |
Vitesse de référence | 12600 rpm |
25,81 €/ Unitéhors TVA
31,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026