15,31 €/ Unitéhors TVA
18,53 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 0.787 in |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 1.102 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 18600 N |
Charge statique | 23800 N |
Vitesse limite | 21100 rpm |
Vitesse de référence | 12900 rpm |
22,04 €/ Unitéhors TVA
26,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026