13,34 €/ Unitéhors TVA
16,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 0.787 in |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 1.102 in |
Largeur | 16 mm |
Largeur | 0.63 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 14600 N |
Charge statique | 17500 N |
Vitesse limite | 21100 rpm |
Vitesse de référence | 13200 rpm |