Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK19/16-XL

  • ERIKS:11671225
  • Fabricant:4012802733518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,25 €/ Unitéhors TVA

16,03 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre intérieur
0.748 in
Diamètre extérieur
27 mm
Diamètre extérieur
1.063 in
Largeur
16 mm
Largeur
0.63 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
14700 N
Charge statique
17400 N
Vitesse limite
21600 rpm
Vitesse de référence
13700 rpm
Alternatives

19,24 €/ Unitéhors TVA

23,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026