14,47 €/ Unitéhors TVA
17,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre intérieur | 0.709 in |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 1.024 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 17900 N |
Charge statique | 22000 N |
Vitesse limite | 22100 rpm |
Vitesse de référence | 14100 rpm |
21,04 €/ Unitéhors TVA
25,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026