12,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre intérieur | 0.709 in |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 1.024 in |
Largeur | 16 mm |
Largeur | 0.63 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 14100 N |
Charge statique | 16200 N |
Vitesse limite | 22100 rpm |
Vitesse de référence | 14400 rpm |
18,60 €/ Unitéhors TVA
22,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026