12,57 €/ Unitéhors TVA
15,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre intérieur | 0.669 in |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 0.984 in |
Largeur | 16 mm |
Largeur | 0.63 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 13500 N |
Charge statique | 15000 N |
Vitesse limite | 22600 rpm |
Vitesse de référence | 15300 rpm |
18,26 €/ Unitéhors TVA
22,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026