Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK16/20-XL

  • ERIKS:11671219
  • Fabricant:4012802733464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,08 €/ Unitéhors TVA

17,04 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre intérieur
0.63 in
Diamètre extérieur
24 mm
Diamètre extérieur
0.945 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
16300 N
Charge statique
18800 N
Vitesse limite
23200 rpm
Vitesse de référence
15900 rpm
Alternatives

20,49 €/ Unitéhors TVA

24,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026