Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK16/16-XL

  • ERIKS:11671218
  • Fabricant:4012802733457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,12 €/ Unitéhors TVA

14,67 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre intérieur
0.63 in
Diamètre extérieur
24 mm
Diamètre extérieur
0.945 in
Largeur
16 mm
Largeur
0.63 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
13900 N
Vitesse limite
23200 rpm
Vitesse de référence
16200 rpm
Alternatives

17,43 €/ Unitéhors TVA

21,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026