13,49 €/ Unitéhors TVA
16,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre intérieur | 0.591 in |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Diamètre extérieur | 0.906 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 15400 N |
Charge statique | 17200 N |
Vitesse limite | 23900 rpm |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
19,60 €/ Unitéhors TVA
23,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026