Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK15/16-XL

  • ERIKS:11671216
  • Fabricant:4012802733433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,49 €/ Unitéhors TVA

13,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre intérieur
0.591 in
Diamètre extérieur
23 mm
Diamètre extérieur
0.906 in
Largeur
16 mm
Largeur
0.63 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12100 N
Charge statique
12700 N
Vitesse limite
23900 rpm
Vitesse de référence
17300 rpm