Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK14/20-XL

  • ERIKS:11671215
  • Fabricant:4012802733402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,12 €/ Unitéhors TVA

15,88 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre intérieur
0.551 in
Diamètre extérieur
22 mm
Diamètre extérieur
0.866 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
14500 N
Charge statique
15600 N
Vitesse limite
24600 rpm
Vitesse de référence
18300 rpm
Alternatives

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026