11,03 €/ Unitéhors TVA
13,35 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre intérieur | 0.551 in |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 0.866 in |
Largeur | 16 mm |
Largeur | 0.63 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 11400 N |
Charge statique | 11500 N |
Vitesse limite | 24600 rpm |
Vitesse de référence | 18600 rpm |
16,02 €/ Unitéhors TVA
19,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026